Standard rund gjengesnitt Dormer F100M42

Matriksmutter HSS

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:F100M42
Rubix:6197772
EAN:7320760103937
Gun Nosed Die M42x4.50mm ISO 2568

Teknisk sammendrag

Gjengermetrisk
Hus diameter75 mm
Gjenger4.5 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGESNITT M42x4.50mm HSS BLANK ISO 2568 - F100M42 - DORMER


Runde snitt 0 spondrivende, for ISO-Metrisk gjenge M10 med 1.50 mm stigning og 6g tolleranse, dimensjoner iht ISO 2568 standard med 30mm utvendig diameter og 11mm tykkelse, HSS med overlappende overf

Bruksområder

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Cast iron lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• aluminium magnesium non-alloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• aluminium alloyed Silicon > 0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengermetrisk
Hus diameter75 mm
Gjenger4.5 mm
Hus materialehss
Hus tykkelse30 mm
Toleranse6g
Typehøyre
4 383,40 kr Eks. mva
/ stykk
5 479,25 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel