Tilbehør og deler til sylinder Festo CRSGS-M27X2

CRSGS rod eye

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:CRSGS-M27X2
Rubix:494168
Produsent:195586
EAN:4052568015299
CRSGS-M27X2 Rod eye

Teknisk sammendrag

Dokumenter

Produktinformasjon : Länkstångshuvud, CRSGS-M27X2 - 195586 - FESTO


Rod eye CRSGS-M27X2 With Hexagonal Nut, for spherical swivelling cylinder Mounting (piston rod side) as per DIN ISO 8139. Size=M27x2, Corrosion resistance classification CRC=4, Ambient temperature=-40 - 150 °C, Product weight=1333 g, Materials note=Conforms to RoHS

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)155x45x45 mm
Vekt1254,6 g
Typerod eye
5 465,92 kr Eks. mva
/ stykk
6 832,40 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel