Tilbehør og deler til sylinder Festo CRSG-M27X2

CRSG rod clevis

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:CRSG-M27X2
Rubix:491201
Produsent:185361
EAN:4052568144548
CRSG-M27X2 Rod clevis

Teknisk sammendrag

Dokumenter

Produktinformasjon : Gaffelhuvud, CRSG-M27X2 - 185361 - FESTO


Rod clevis CRSG-M27X2 Corrosion resistant, as per DIN 8140. Size=M27x2, Assembly Position=Any, Based on the standard=ISO 8140, Corrosion resistance classification CRC=4, Ambient temperature=-40 - 150 °C

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt1970 g
Typerod clevis
Tilkobling 1m27x2
6 278,14 kr Eks. mva
/ stykk
7 847,67 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel