Tilbehør og deler til sylinder Festo CRLMC-80
CRLMC clevis foot mounting
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:CRLMC-80
Rubix:494658
Produsent:197324
EAN:4052568160517

Dokumenter
Produktinformasjon : Lagerbock, CRLMC-80 - 197324 - FESTO
Clevis foot Mounting CRLMC-80 For type CRHD Size=80, Based on the standard=ISO 15552 (previously also VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Assembly Position=Any, Corrosion resistance classification CRC=4, Ambient temperature=-40 - 80 °C
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 514,7 g |
|---|---|
| Type | clevis foot mounting |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 639,61 kr Eks. mva
/ stykk
2 049,51 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel