Referanser
Festo:CRHNC-63
Rubix:490897
Produsent:176940
EAN:4052568143817

Dokumenter
Produktinformasjon : Fotfäste, CRHNC-63 - 176940 - FESTO
Foot Mounting CRHNC-63 Corrosion resistant. Size=63, Based on the standard=ISO 15552 (previously also VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Assembly Position=Any, Conforms to standard=ISO 15552 (previously also VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Corrosion resistance classification CRC=4
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 401,7 g |
|---|---|
| Type | crhnc-63 foot mounting |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 121,25 kr Eks. mva
/ stykk
1 401,56 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel