Ventilterminal Festo CPX-CMAX-C1-1

CPX axis controller

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:CPX-CMAX-C1-1
Rubix:500817
Produsent:548932
EAN:4052568190248
CPX-CMAX-C1-1 Axis controller

Teknisk sammendrag

Typeaxis controller cpx-cmax
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Positioneringssystem, CPX-CMAX-C1-1 - 548932 - FESTO


Axis controller CPX-CMAX-C1-1 Dimensions W x L x H=50 mm x 107 mm x 55 mm, Max connector cable length=30 m, Operating modes=(* Record mode, * Direct mode), Diagnosis=(* - Module-orientated diagnostics, * - Via local 7 segment display), Max. no. of Modules=8

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt173,68 g
Typeaxis controller cpx-cmax
8 001,41 kr Eks. mva
/ stykk
10 001,76 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel