Komponente Spoleventilterminal Festo CPVSC1-M4H-N-H-Q4O
CPVSC1 Directional valve
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:CPVSC1-M4H-N-H-Q4O
Rubix:500325
Produsent:547361
EAN:4052568188511
Dokumenter
Produktinformasjon : Magnetventil, CPVSC1-M4H-N-H-Q4O - 547361 - FESTO
Solenoid valve CPVSC1-M4H-N-H-Q4O For valve terminal CPV-SC, QS push-in connector. Valve function=3/2 open, monostable, Type of actuation=electrical, Valve size=10 mm, Standard nominal flow rate=170 l/min, Operating pressure=-0,9 - 7 bar
Teknisk informasjon
Egenskaper
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 309,28 kr Eks. mva
/ stykk
1 636,60 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel