Komponente Spoleventilterminal Festo CPV14-M1H-2OLS-2GLS-K-1/8

CPV14 Valve Compact Performance

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:CPV14-M1H-2OLS-2GLS-K-1/8
Rubix:503367
Produsent:559653
EAN:4052568206291
CPV14-M1H-2OLS-2GLS-K-1/8 Solenoid valve

Dokumenter

Produktinformasjon : Magnetventil, CPV14-M1H-2OLS-2GLS-K-1/8 - 559653 - FESTO


Solenoid valve CPV14-M1H-2OLS-2GLS-K-1/8 For valve terminal CPV. The valve housing contains two 2/2-way valves, one of which is normally open, the other is normally closed. Valve function=2x2/2 open/closed, monostable, Type of actuation=electrical, Valve size=14 mm, Standard nominal flow rate=800 l/min, Operating pressure=-0,9 - 10 bar

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt128,5 g
2 485,29 kr Eks. mva
/ stykk
3 106,61 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel