Tilbehør og deler til sylinder Festo EAMD-67-82-24-32X32-U
Coupling
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:EAMD-67-82-24-32X32-U
Rubix:502904
Produsent:558009
EAN:4052568204495

Dokumenter
Produktinformasjon : Koppling, EAMD-67-82-24-32X32-U - 558009 - FESTO
Coupling EAMD-67-82-24-32X32-U drive component, which transmits the rotary motion of a stepper or Servo motor Holder diameter 1=24 mm, Holder diameter 2=32 mm, Size=67, Assembly Position=Any, Max. speed=4500 1/min
Coupling EAMD-67-82-24-32X32-U 558009
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 1595 g |
|---|---|
| Type | spindle coupling eamd |
Vis UNSPSC/ECL@SS
5 838,09 kr Eks. mva
/ stykk
7 297,61 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel