Tilbehør og deler til sylinder Festo EAMD-56-46-19-23X27

Coupling

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:EAMD-56-46-19-23X27
Rubix:502898
Produsent:558003
EAN:4052568204433
EAMD-56-46-19-23X27 Coupling

Teknisk sammendrag

Typespindle coupling eamd
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Koppling, EAMD-56-46-19-23X27 - 558003 - FESTO


Coupling EAMD-56-46-19-23X27 drive component, which transmits the rotary motion of a stepper or Servo motor Holder diameter 1=19 mm, Holder diameter 2=23 mm, Size=56, Assembly Position=Any, Max. speed=5500 1/min
Coupling EAMD-56-46-19-23X27 558003

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt472 g
Typespindle coupling eamd
1 705,59 kr Eks. mva
/ stykk
2 131,99 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel