Referanser
3M:28375
Rubix:436607
Produsent:7000060265
EAN:4046719330287

Produktinformasjon : 3M™ Arm til båndsliper, Hjørnearm med 100mm kontakthjul - 28375
Adjustable contact arm for 3M belt sanders, which enables the use of sanding belts of different widths and lengths. Curved or straight arms, contact roller with large diameter or small diameter, depending on the model.
Egenskaper
Robust profile for a long service life
-Various forms of contact arms for working in most confined or hard-to-reach areas
-Robust design for a long service life
-Various forms of contact arms for working in most confined or hard-to-reach areas
-Robust design for a long service life
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 50x150x150 mm |
|---|---|
| Vekt emballert | 271 g |
| Type | contact arm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 107,73 kr Eks. mva
/ stykk
2 634,66 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel