Smøreinstallasjon Schaeffler ARCALUB-X.TUBEFIT-M5-SAT056W
Connection piece
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Schaeffler:ARCALUB-X.TUBEFIT-M5-SAT056W
Rubix:367165
Produsent:0795674010000
EAN:4047643123143

Dokumenter
Produktinformasjon : ARCALUB-X.TUBEFIT-M5-SAT056W
Connection piece
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 10 g |
|---|---|
| Type | connection piece |
| Ytter diameter (inch) | 20 mm |
| Modell | arcalub |
Vis UNSPSC/ECL@SS
454,14 kr Eks. mva
/ stykk
567,67 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
