Smøreinstallasjon Schaeffler ARCALUB-X.TUBEFIT-G1/4-SAT146G
Connection piece
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Schaeffler:ARCALUB-X.TUBEFIT-G1/4-SAT146G
Rubix:367152
Produsent:0795676060000
EAN:4047643123112

Dokumenter
Produktinformasjon : ARCALUB-X.TUBEFIT-G1/4-SAT146G
Connection piece
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 10 g |
|---|---|
| Type | connector |
| Ytter diameter (inch) | 25 mm |
| Vekt | 0.01 kg |
Vis UNSPSC/ECL@SS
239,09 kr Eks. mva
/ stykk
298,86 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
