Smøreinstallasjon Schaeffler ARCALUB-X.TUBEFIT-Y-D6
Connection piece
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Schaeffler:ARCALUB-X.TUBEFIT-Y-D6
Rubix:367172
Produsent:0766931800000
EAN:4047643031745

Dokumenter
Produktinformasjon : ARCALUB-X.TUBEFIT-Y-D6
Connection piece
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 40 g |
|---|---|
| Type | y piece |
| Ytter diameter (inch) | 11 mm |
| Vekt | 0.03 kg |
Vis UNSPSC/ECL@SS
920,58 kr Eks. mva
/ stykk
1 150,72 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
