Referanser
Festo:NEBV-M8W4L-E-5-LE2
Rubix:504058
Produsent:562472
EAN:4052568056766
Dokumenter
Produktinformasjon : Förbindelsekabel, NEBV-M8W4L-E-5-LE2 - 562472 - FESTO
connecting cable NEBV-M8W4L-E-5-LE2 Conforms to standard=(* EN 61076-2-101, * ISO 20401), Cable attribute=Suitable for chain link trunking, Operating status display=Yellow LED, Operating voltage range DC=20,4 - 26,4 V, Acceptable current load at 40°C=3 A
Connecting cable NEBV-M8W4L-E-5-LE2 562472
Teknisk informasjon
Egenskaper
Vis UNSPSC/ECL@SS
336,63 kr Eks. mva
/ stykk
420,79 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel