kabel kontakt Festo MHJ9-KMH-0,5-HF

Connecting cable

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:MHJ9-KMH-0,5-HF
Rubix:504019
Produsent:562170
EAN:4052568099121
brand logo

Dokumenter

Produktinformasjon : Förbindelsekabel, MHJ9-KMH-0,5-HF - 562170 - FESTO


connecting cable MHJ9-KMH-0,5-HF Information on power consumption=Low-current phase 2.8 W, high-current phase 17.1 W, per channel, Note on operation=Power supply unit must be able to supply at least 1.85 A without voltage drop, Assembly Position=Any, Cable attribute=For static applications, Polarity protected=for operating voltage
Connecting cable MHJ9-KMH-0,5-HF 562170

Teknisk informasjon


Egenskaper
660,50 kr Eks. mva
/ stykk
825,63 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel