Referanser
Roebuck:652539
Rubix:6292475
EAN:3660338000744

Dokumenter
Produktinformasjon : Betongbor SDS Max 26 X 400 Mm
6 biters hode.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Total lengde | 540 mm |
|---|---|
| Borre diameter | 26 mm |
| Lengde på kutt | 400 mm |
| Hus materiale | stål |
| Type hale | sds max |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 345,93 kr Eks. mva
/ stykk
4 182,41 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig
