Filter Festo MS6-LF-1/2-ERM-Z

Compressed Air Filter

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:MS6-LF-1/2-ERM-Z
Rubix:495786
Produsent:529616
EAN:4052568085360
MS6-LF-1/2-ERM-Z Filter

Teknisk sammendrag

Gjengediameter (tommer)g 1/2 ''
Filterenhet40 µm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Filter, MS6-LF-1/2-ERM-Z - 529616 - FESTO


Filter MS6-LF-1/2-ERM-Z 40 µm Filter, plastic bowl with plastic bowl guard, manual Condensate drain, direction of flow: from right to left. Size=6, Series=MS, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm, Condensate drain=manual rotary

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)240x100x70 mm
Vekt685 g
Gjengediameter (tommer)g 1/2 ''
Filterenhet40 µm
Materialedie-cast aluminium
Luftmengde4100 l/min
Min. service trykk0 bar
Maks service trykk20 bar
Minimum temperatur-10 °C
Maks temperatur60 °C
576,58 kr Eks. mva
/ stykk
720,72 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel