Stempeltetninger Freudenberg Sealing Technologies 24178474
Compact seals OMK-MR
Se teknisk informasjonReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:24178474
Rubix:527861
Produsent:24178474

Produktinformasjon : Piston seal Omegat OMK-MR 90 X 74.5 X 5.9 / 7.75 mm PTFE B602 / NBR
Symmetrical two-piece O-ring as sealing and preloading element; pressure-activation grooves on sealing surface; adhesive seat at inner diameter
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 23 g |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 90 mm |
| Inner diameter | 74.5 mm |
| Høyde | 5.9 mm |
| Materiale | ptfe b602 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
