Kompakt sylinder Festo AEN-S-25-25-A-P

Compact cylinder

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:AEN-S-25-25-A-P
Rubix:6401738
Produsent:8092180
EAN:4052568461973
brand logo

Teknisk sammendrag

Typecompact cylinder
Sylinderdiameter25 mm
Sylinderlengde25 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Kompaktcylinder, AEN-S-25-25-A-P - 8092180 - FESTO


The AEN-S series from FESTO includes single-acting compact pneumatic cylinders, designed for simple, fast and lightweight applications where space savings and low weight are important.

Egenskaper

•Very compact design: shorter than comparable cylinders
Reduced housing length: saving materials and weight
Reduced housing width: for space-critical applications

Bruksområder

Endurance Testing of Smartphone Buttons

Teknisk informasjon


Egenskaper
Typecompact cylinder
Sylinderdiameter25 mm
Sylinderlengde25 mm
Minimum temperatur0 °C
Maks temperatur60 °C
Maks service trykk10 bar
431,08 kr Eks. mva
/ stykk
538,85 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel