Kompakt sylinder Festo AEN-S-32-5-I-P-A

Compact cylinder

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:AEN-S-32-5-I-P-A
Rubix:6401842
Produsent:8076511
EAN:4052568300418
brand logo

Teknisk sammendrag

Typecompact cylinder
Sylinderdiameter32 mm
Sylinderlengde5 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Kompaktcylinder, AEN-S-32-5-I-P-A - 8076511 - FESTO


The AEN-S series from FESTO includes single-acting compact pneumatic cylinders, designed for simple, fast and lightweight applications where space savings and low weight are important.

Egenskaper

•Very compact design: shorter than comparable cylinders
Reduced housing length: saving materials and weight
Reduced housing width: for space-critical applications

Bruksområder

Endurance Testing of Smartphone Buttons

Teknisk informasjon


Egenskaper
Typecompact cylinder
Sylinderdiameter32 mm
Sylinderlengde5 mm
Minimum temperatur0 °C
Maks temperatur60 °C
Maks service trykk10 bar
445,05 kr Eks. mva
/ stykk
556,31 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel