Referanser
Blåkläder Workwear:334910488600L
Rubix:6058508
EAN:7330509319932

Produktinformasjon : College hel glidelås (3349), Mørk Marineblå, L - 334910488600L
Behagelig collegegenser til herre med glidelås i front og to sidelommer. Ribbestrikket kant på ermene og nederst rundt midjen.
80 % bomull, 20 % polyester, frottéstrikket, en børstet side, 360 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | marinen |
|---|---|
| Størrelse | l |
| Hovedmaterialet | bomull |
| Sekundær farge | blå |
| Materiale | college hel glidelås mørk marineblå<br/>80 % bomull, 20 % polyester, frottéstrikket, en børstet side, 360 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel