Referanser
Blåkläder Workwear:340311589933M
Rubix:6382992
EAN:7330509815557

Produktinformasjon : Genser Halfzip Dame (3403), Svart/Gul, M - 340311589933M
Genser i damepassform som tilhører VISIBLE-familien. Genseren har glidelås i kragen, mansjett i ermeavslutningene og forlenget rygg. Den har refleksdetaljer og paneler i varsel for å øke synlighet. Den mørke delen av genseren består av 100% bomull og varselpartiet i 100% polyester. Basert på herremodell 3432.
100 % bomull, fransk frotté, 320 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | m |
| Hovedmaterialet | bomull |
| Sekundær farge | gul |
| Materiale | genser halfzip dame svart/gul<br/>100 % bomull, french terry, 320 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel