Låsemutter AKN from MECALINE ZM85-AKN, Gjenger female: M85x2 | Nominell diameter (metrisk): 85 mm
CLAMP NUTS
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
AKN from MECALINE:ZM85-AKN
Rubix:6346675
Produsent:890908
EAN:4055953227697

Dokumenter
Produktinformasjon : CLAMP NUT ZM 85
Clamp Nuts are used for mounting and reliable securing in applications with high accuracy. The radially or axially distributed locking elements enable the nut to be precisely aligned with the shaft and can compensate for inaccuracies or deviations from other components to be secured on the shaft.
Precision clamp nut with two radial clamping pins
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Nominell diameter (metrisk) | 85 mm |
|---|---|
| Gjenger female | m85x2 |
| Gjengeskjæring | 2 mm |
| Materiale | steel |
| Ytter diameter (inch) | 110 mm |
| Diameter på tvers av leiligheter | 102 mm |
| Vekt | 0.49 kg |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 742,08 kr Eks. mva
/ stykk
2 177,60 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel