Låsemutter AKN from MECALINE ZM120-AKN, Gjenger female: M120x2 | Nominell diameter (metrisk): 120 mm
CLAMP NUTS
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
AKN from MECALINE:ZM120-AKN
Rubix:6346695
Produsent:890888
EAN:4055953227895

Dokumenter
Produktinformasjon : CLAMP NUT ZM 120
Clamp Nuts are used for mounting and reliable securing in applications with high accuracy. The radially or axially distributed locking elements enable the nut to be precisely aligned with the shaft and can compensate for inaccuracies or deviations from other components to be secured on the shaft.
Precision clamp nut with two radial clamping pins
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Nominell diameter (metrisk) | 120 mm |
|---|---|
| Gjenger female | m120x2 |
| Gjengeskjæring | 2 mm |
| Materiale | steel |
| Ytter diameter (inch) | 155 mm |
| Diameter på tvers av leiligheter | 138 mm |
| Vekt | 1.28 kg |
Vis UNSPSC/ECL@SS
5 926,55 kr Eks. mva
/ stykk
7 408,19 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel