Metallskruer med metrisk gjenger Spartex CHCTB12X25EFA2-50
CHC hodeskruer, lavt hode og styrehull
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:CHCTB12X25EFA2-50
Rubix:6405561
Produsent:6912212 25
EAN:4043377147813


Teknisk sammendrag
| Gjengediameter | 12 mm |
|---|---|
| Lengde | 25 mm |
| Materiale/overflate finish | rustfritt stål a2 |
Produktinformasjon : DIN 6912 Cylinderskruvar sexkanthylsa och nyckelstyrning A2-50 12X25 SW10 - 6912212 25
Socket head cap screws with center hole low head A2-50 12X25 SW10 DIN 6912
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjengediameter | 12 mm |
|---|---|
| Lengde | 25 mm |
| Materiale/overflate finish | rustfritt stål a2 |
| Standard | din 6912 |
| Metrisk diameter | m12 |
| Klasse | a2-50 |
| Type innprint | hul sekskant |
| Sportykkelse | sw10 |
| Type gjenger | metrisk |
| Gjengeoverflate | delvis |
Vis UNSPSC/ECL@SS
542,46 kr Eks. mva
/ pakke
678,08 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Gjengediameter
Lengde
25 mm