Metallskruer med metrisk gjenger Spartex CHCTB5X50EFA2-50
CHC hodeskruer, lavt hode og styrehull
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:CHCTB5X50EFA2-50
Rubix:6405343
Produsent:691225 50
EAN:4043377148650


Teknisk sammendrag
| Lengde | 50 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 6912 |
Produktinformasjon : DIN 6912 Cylinderskruvar sexkanthylsa och nyckelstyrning A2-50 5X50 SW4 - 691225 50
Socket head cap screws with center hole low head A2-50 5X50 SW4 DIN 6912
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 50 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 6912 |
| Metrisk diameter | M5 |
| Type innprint | hul sekskant |
| Klasse | A2-50 |
| Gjengediameter | 5 mm |
| Sportykkelse | sw4 |
| Type gjenger | metrisk |
| Gjengeoverflate | delvis |
Vis UNSPSC/ECL@SS
57 519,32 kr Eks. mva
/ pakke
71 899,15 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
50 mm