Referanser
Festo:QSPLLK10-6
Rubix:485112
Produsent:132604
EAN:4052568028039

Teknisk sammendrag
| Materiale | body: reinforced polyamide (pa); release ring: pom; hose seal: nbr; hose clamping ring: high-alloy stainless steel |
|---|---|
| Tilkobling 1 | 10 mm cartridge |
Dokumenter
Produktinformasjon : Patron, QSPLLK10-6 - 132604 - FESTO
cartridge QSPLLK10-6 With push-in connector, long L-form Size=Mini, Nominal size=3,5 mm, Type of seal on screw-in stud=O-ring, Assembly Position=Any, Container size=10
Cartridge QSPLLK10-6 132604
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Materiale | body: reinforced polyamide (pa); release ring: pom; hose seal: nbr; hose clamping ring: high-alloy stainless steel |
|---|---|
| Tilkobling 1 | 10 mm cartridge |
| Profil | l-shaped, long |
| Tilkobling 2 | for tubing od 6 mm |
| Maks temperatur | 60 °C |
Vis UNSPSC/ECL@SS
211,30 kr Eks. mva
/ 10 stykk
264,13 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel