Referanser
Portwest:FR66ORR30
Rubix:6390986
Produsent:FR66ORR30
EAN:5036108320363



Produktinformasjon : Bizflame Ultra Bukse, Oransje, str. 30 - FR66ORR30 - PORTWEST
Bizflame Industry Trousers, FR66, Orange, Size 30
Egenskaper
Designed to perform in the toughest conditions, this trouser combines hardwearing comfort with superb functionality. Made using durable fabric that withstands industrial washing, retaining shape and colour over the lifetime of the trousers.
Industrial laundry wash at 75°C and tunnel dry at 155°C
Industrial laundry wash at 75°C and tunnel dry at 155°C
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | oransje |
|---|---|
| Størrelse | 30 |
| Hovedmaterialet | bomull/polyester |
| Sekundær farge | svart |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
30