Bukser for arbeidsklær Blåkläder Workwear 150013709499C60
Bukse Håndverk X1500 (1500)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:150013709499C60
Rubix:6064296
EAN:7330509256237

Produktinformasjon : Bukse Håndverk X1500 (1500), Grå/Svart, C60 - 150013709499C60
X1500 er navnet på vår mest funksjonelle kolleksjon av håndverkerbukser. X for extreme - ingen krav er for ekstreme når vi utvikler våre X1500 plagg. Funksjon og design ned til minste detalj. Buksen har praktiske lommer, verktøyholdere og CORDURA®-forsterkede kneputelommer.
100% bomull, twill, 370g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | grå |
|---|---|
| Størrelse | 60 |
| Hovedmaterialet | bomull |
| Sekundær farge | svart |
| Materiale | bukse håndverk x1500 grå/svart<br/>100% bomull, twill, 370g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
60