Bukser for arbeidsklær Blåkläder Workwear 713218329900C42
Håndverksbukse Stretch Dame (7132)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:713218329900C42
Rubix:6402315
EAN:7330509924396

Produktinformasjon : Håndverksbukse med stretch Dame (7132), Svart, C42 - 713218329900C42
Behagelig, lett håndverksbukse med damepassform i et tynnere 2-veisstretchmateriale og med paneler i 4-veisstretch som virkelig leverer den ultimate komforten der den trengs aller mest. Buksen har faste spikerlommer, høy, justerbar linning, kneputelommer i CORDURA®-stretch med åpning i bunnen, praktiske lommer med forsterkning, tommestokklomme, frontlommer samt hammerhempe på både høyre og venstre side. Den perfekte snekkerbukse til dame! Finnes også som herremodell 1750.
63% polyester, 33% bomull, 4% elastolefin, twill, stretch, 260 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | 42 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Materiale | håndverksbukse med stretch dame svart<br/>63% polyester, 33% bomull, 4% elastolefin, twill, stretch, 260 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
42