Bukser for arbeidsklær Blåkläder Workwear 153218609400C146
Bukse håndverk (1532)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:153218609400C146
Rubix:6072126
EAN:7330509045718

Produktinformasjon : Bukse håndverk (1532), Grå, C146 - 153218609400C146
Perfekt bukse for gulvleggere med ekstra knivlomme, lårlomme og forsterkede løse spikerlommer som kan plasseres inne i lommene foran om du ikke har brukt for dem. Med knelommer i Cordura® har du bra beskyttelse og arbeidskomfort når du jobber mye på knærne. Sertifisert i henhold til EN14404 sammen med EN14404 sertifisert knebeskyttelse, art: 4018, 4000, 4008.
65% polyester, 35% bomull, twill, 300g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | grå |
|---|---|
| Størrelse | 146 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Materiale | bukse håndverk grå<br/>65% polyester, 35% bomull, twill, 300g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
146