Europeisk standard rullekjede Mecaline 20B3-MTR

BS Triplex Ruller Kjeder

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:20B3-MTR
Rubix:6347514
Produsent:886818
EAN:3660338402050
brand logo

Teknisk sammendrag

Kjede stigning31.75 mm
Profiltriplex (3)
kjede20b-3
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : 20B-3 Rullkjede 1 1/4'' triplex mtr


Our chains comply with the European standard (DIN 8187-ISO 606) which describes the dimensional characteristics. They are designed for the most common requirements. These chains are made of carbon steel. The plates are core-treated (42 to 46 HRC), the pins are carbonitrided.
CHAIN PITCH 31,71 TRIPLE - MTR 20B3

Egenskaper

Heat treated components, high durability

Bruksområder

For use with BS chain and sprockets

Teknisk informasjon


Egenskaper
Kjede stigning31.75 mm
Profiltriplex (3)
kjede20b-3
Rulle diameter19.05 mm
Inner bredde minimum19.56 mm
Kjede lengde2500 m
Materialecarbon steel
Pin lengde116.9 mm
Pin diameter10.19 mm
Plate typestandard
Plate høyde26 mm
Plate tykkelse4.5 mm
Strekkfasthet min.250 kN
5 199,04 kr Eks. mva
/ stykk
6 498,80 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel