Kjedelås Mecaline MCS.C16B1-21-SPL
BS kompensasjonsledd for rettsidet kjede
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Mecaline:MCS.C16B1-21-SPL
Rubix:6347632
Produsent:884379
EAN:3660338378065

Dokumenter
Produktinformasjon : 16B-1 Halvledd 1'' simplex - Rette sideplater 21
All mecaline chain components comply with European DIN8187-ISO606 standards to provide dimensional stability. Connecting links enable cut lenghts of chain to be joined as appropriate
16B1 Simplex Offset Link for Straight Sided Chains (Cotter Pin Type) - ISO606 - BS228 - DIN8187
Egenskaper
Heat treated components, high durability
Bruksområder
For use with BS chain and sprockets
Teknisk informasjon
Egenskaper
| kjede | 16b-1 |
|---|---|
| Kjede stigning | 25.4 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Materiale | carbon steel |
| Rulle diameter | 15.88 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
