Europeisk standard rullekjede Mecaline 28B2-MTR
BS Duplex Ruller Kjeder
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Erstattet ref.:883787
Mecaline:28B2-MTR
Rubix:6347518
Produsent:886814
EAN:3660338402012

Dokumenter
Produktinformasjon : 28B-2 Rullkjede 1 3/4'' duplex mtr
Our chains comply with the European standard (DIN 8187-ISO 606) which describes the dimensional characteristics. They are designed for the most common requirements. These chains are made of carbon steel. The plates are core-treated (42 to 46 HRC), the pins are carbonitrided.
CHAIN PITCH 44,45 DOUBLE - MTR 28B2
Egenskaper
Heat treated components, high durability
Bruksområder
For use with BS chain and sprockets
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Kjede stigning | 44.45 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| kjede | 28b-2 |
| Rulle diameter | 27.94 mm |
| Inner bredde minimum | 30.99 mm |
| Kjede lengde | 2500 m |
| Materiale | carbon steel |
| Pin lengde | 128.5 mm |
| Pin diameter | 15.9 mm |
| Plate type | standard |
| Plate høyde | 37 mm |
| Plate tykkelse | 7.6 mm |
| Strekkfasthet min. | 360 kN |
Vis UNSPSC/ECL@SS
8 377,75 kr Eks. mva
/ stykk
10 472,19 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel