Tilbehør og deler til sylinder Festo CACR-KL2-40-W2000
Braking resistor
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:CACR-KL2-40-W2000
Rubix:6283320
Produsent:2882343
EAN:4052568255527
Dokumenter
Produktinformasjon : Bromsmotstånd, CACR-KL2-40-W2000 - 2882343 - FESTO
braking resistor CACR-KL2-40-W2000 Size=500, Assembly Position=(* Free convection, * Vertical), Performance at 35% duty cycle and 20°C=2000 W, Rated capacity, braking resistance=800 W, Resistance value=40 Ohm
Braking resistor CACR-KL2-40-W2000 2882343
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Type | braking resistor |
|---|
Vis UNSPSC/ECL@SS
7 747,84 kr Eks. mva
/ stykk
9 684,80 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel