Referanser
Erstattet ref.:6840894
GISS Cutline:845828
Rubix:6256662
EAN:3660338078668

Dokumenter
Produktinformasjon : Bor - HSS - GISS Cutline - Standard Serie - D.9,4
En N-type borekrone for de vanligste bruksområdene
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Borre diameter | 9.4 mm |
|---|---|
| Total lengde | 125 mm |
| Lengde på kutt | 81 mm |
| Skafttype | sylindrisk |
| Din standard | din 338 n |
| Vinkel på helix | 30 ° |
| Tupp vinkel | 118 ° |
| hale diameter | 9.4 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 253,73 kr Eks. mva
/ pakke
1 567,16 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel