Referanser
Spartex:863967
Rubix:6284454
EAN:3660338184321

Dokumenter
Produktinformasjon : Spiralbor 3,3mm, Din 338, HSS, Laminert - 863967 - Giss
Hss cylindrical laminated drill bit Ideal for conventional maintenance applications
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Borre diameter | 3.3 mm |
|---|---|
| Total lengde | 65 mm |
| Lengde på kutt | 36 mm |
| Skafttype | sylindrisk |
| Din standard | din 338 |
| Vinkel på helix | 25 ° |
| Skjæremateriale | hss |
| Tupp vinkel | 118 ° |
| hale diameter | 3.3 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig