Twist bor Dormer A9205.3

Bor PFK ekstra kort HSS-E DIN ANSI A921

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:A9205.3
Rubix:6188931
EAN:7320760051160
PFX Drill 5.30 mm DIN 1897

Teknisk sammendrag

Borre diameter5.3 mm
Total lengde62 mm
Lengde på kutt26 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : STANDARDBOR 5.30mm HSS-E BLANK DIN/ANSI - A9205.3 - DORMER


For High Performance Drilling Of Holes In Most Materials Up To X3D. Advanced flute and point geometry removes the need for 'pecking' and allows increased penetration rates. Manufactured To DIN 1897 Standards.
Other metric, fractional and gauge sizes available on request.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Borre diameter5.3 mm
Total lengde62 mm
Lengde på kutt26 mm
Skafttypesylindrisk
Din standarddin 1897
Tupp vinkel130 °
hale diameter5.3 mm
115,14 kr Eks. mva
/ stykk
143,93 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel