Referanser
Bosch:2608588137
Rubix:361850
EAN:3165140690287

Produktinformasjon : BETONGBORR CYL5 3,5X90MM - 2608588137 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 5 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 145x41x3 mm |
| Vekt emballert | 5 g |
| Borre diameter | 3.5 mm |
| Total lengde | 90 mm |
| Lengde på kutt | 50 mm |
| Skafttype | sylindrisk |
Vis UNSPSC/ECL@SS
263,95 kr Eks. mva
/ 5 stykk
329,94 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
