Referanser
Dormer:A9201.55
Rubix:6188973
EAN:7320760211489



Produktinformasjon : STANDARDBOR 1.55mm HSS-E BLANK DIN/ANSI - A9201.55 - DORMER
For High Performance Drilling Of Holes In Most Materials Up To X3D. Advanced flute and point geometry removes the need for 'pecking' and allows increased penetration rates. Manufactured To DIN 1897 Standards.
Other metric, fractional and gauge sizes available on request.
Other metric, fractional and gauge sizes available on request.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Borre diameter | 1.55 mm |
|---|---|
| Total lengde | 34 mm |
| Lengde på kutt | 10 mm |
| Skafttype | sylindrisk |
| Din standard | din 1897 |
| Tupp vinkel | 130 ° |
| hale diameter | 1.55 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
53,65 kr Eks. mva
/ stykk
67,06 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel