Twist bor Dormer A1258.0X250

Bor med ekstra langt sylindrisk HSS-skaft BS328 A125

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:A1258.0X250
Rubix:6039532
Produsent:5968970
EAN:7320760020463
Jobber Drill 8.00mmx250mm BS 328

Teknisk sammendrag

Borre diameter8 mm
Total lengde250 mm
Lengde på kutt200 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : STANDARDBOR 8.00x250mm HSS DAMPANL?PT BS 328 - A1258.0X250 - DORMER


HSS Extra long spiral drill bit with cylindrical shank BS 328 N 118° steam discharge 10xD for unalloyed steel <700 N/mm².

Bruksområder

- Automotive steel mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
- Structural steel inset steel (<200 HB <700 N/mm²).

Teknisk informasjon


Egenskaper
Borre diameter8 mm
Total lengde250 mm
Lengde på kutt200 mm
Skafttypesylindrisk
Din standardbs 328
Overflatebehandlingblank
Maskinerings materialeunalloyed steel
Skjærematerialehss
Tupp vinkel118 °
hale diameter8 mm
449,62 kr Eks. mva
/ stykk
562,03 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel