Referanser
Erstattet ref.:6006292
GISS Cutline:845769
Rubix:6256777
EAN:3660338078071

Dokumenter
Produktinformasjon : Metallbor HSS, 3.5mm, sylindrisk tange, DIN 338 - 845769 - Cutline
En N-type borekrone for de vanligste bruksområdene
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Borre diameter | 3.5 mm |
|---|---|
| Total lengde | 70 mm |
| Lengde på kutt | 39 mm |
| Skafttype | sylindrisk |
| Din standard | din 338 n |
| Vinkel på helix | 30 ° |
| Tupp vinkel | 118 ° |
| hale diameter | 3.5 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
20,13 kr Eks. mva
/ stykk
25,16 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig