Referanser
GISS Cutline:860855
Rubix:6345639
EAN:3660338156724

Dokumenter
Produktinformasjon : 860855 DRILL - HSS - CUT GROUND - NORMAL - TIN Drilling - D.9,1
Drill - hss - jobber tin coated drill
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Borre diameter | 9.1 mm |
|---|---|
| Total lengde | 125 mm |
| Lengde på kutt | 81 mm |
| Skafttype | sylindrisk |
| Din standard | din 338 n |
| Overflatebehandling | tin |
| Vinkel på helix | 30 ° |
| Tupp vinkel | 130 ° |
| hale diameter | 9.1 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 306,40 kr Eks. mva
/ 10 stykk
1 633,00 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel