Referanser
Dormer:A12012.1
Rubix:6196292
EAN:7320760016626



Produktinformasjon : STANDARDBOR 12.10mm HSS DAMPANLØPT DIN 1897 - A12012.1 - DORMER
HSS extra short spiral drill with cylindrical shaft DIN 1897 N 118 ° steam tempered 2.5 xd for steel 850 n/mm ². Stainless machining steel. Cast iron and titanium.
Bruksområder
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Cast iron lamellar (> 150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Titanium non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Cast iron lamellar (> 150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Titanium non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Borre diameter | 12.1 mm |
|---|---|
| Total lengde | 102 mm |
| Lengde på kutt | 51 mm |
| Skafttype | sylindrisk |
| Din standard | din 1897 |
| Forhold mellom diameter til lengde av hull | 12,10/51 = 0,24 |
| Vinkel på helix | 35 ° |
| Intern kjøling | nei |
| Kutt retning | rett |
| Hus materiale | hss |
| Skjæremateriale | hss |
| Tupp vinkel | 135 ° |
| hale diameter | 12.1 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 762,10 kr Eks. mva
/ 5 stykk
2 202,63 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel