Referanser
Blåkläder Workwear:340410299900L
Rubix:6444810
EAN:7330509875476

Produktinformasjon : Body (3404), Svart, L - 340410299900L
Kortarmet body med rund hals. Fôret i skrittet med skjulte trykknapper i plast.
95 % bomull, 5 % elastan, enkel jersey, 160 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | l |
| Hovedmaterialet | bomull |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Materiale | body svart<br/>95 % bomull, 5 % elastan, enkel jersey, 160 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel