tynn roterende børste Roebuck 787592
Blyantbørste, bølget tråd, for boremaskin
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Roebuck:787592
Rubix:6292358
EAN:3660338041938

Dokumenter
Produktinformasjon : Sirkulærbørste til Drill - Bølget Ståltråd - Skaftdiameter 25mm
Uses:
.
Removal of burrs, paint and coatings. .
Suitable for high speed electric drills and tools. .
Rod Ø: 6 mm
Removal of burrs, paint and coatings. .
Suitable for high speed electric drills and tools. .
Rod Ø: 6 mm
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Wire | corrugated steel |
|---|---|
| Børstediameter | 25 mm |
| Stav diameter | 6 mm |
| Ledningens diameter | 0.3 mm |
| Maks hastighet | 18000 rpm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
108,45 kr Eks. mva
/ stykk
135,56 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel