Referanser
Blåkläder Workwear:182527638900S
Rubix:6395568
EAN:7330509884898

Produktinformasjon : BH Dame Safe (1825), Marineblå, S - 182527638900S
Flammehemmende sports-BH laget i dobbelt stoff. Sertifisert i henhold til EN ISO 14116 index 3/5H/40 og EN 1149-5.
57 % modakryl, 37 % bomull, 5 % elastan, 1 % andre fibre. 1x1 ribb, flammehemmende, antistatisk, 360 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | marinen |
|---|---|
| Størrelse | s |
| Hovedmaterialet | modakryl |
| Materiale | bh dame safe marineblå<br/>57 % modakryl, 37 % bomull, 5 % elastan, 1 % andre fibre. 1x1 ribb, flammehemmende, antistatisk, 360 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel