Søk etter artikkel, merke, nøkkelord eller annen referanse
no
Logg inn eller registrer deg
Våre produkter
Våre tjenester
Kataloger
Kontakt oss
Elektromotorer og industriell automasjon
(6 549)
Gir
(4 358)
Lagerteknologi og transmisjoner
(55 265)
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
(20 467)
Pneumatikk, hydraulikk og prosess
(35 750)
Verktøy og måleutstyr
(24 246)
Verneutstyr, arbeidstøy, sikkerhet og hygiene
(27 696)
Vedlikehold og reparasjoner
(1 469)
Installasjon, montering og festemateriell
(34 473)
Maskiner og utstyr
(4 046)
Lager teknologi
(15 133)
Lineær teknologi
(146)
Remmer og kjeder
(23 535)
Koblinger og koblingselementer
(1 759)
Mekaniske transmisjonstetninger
(7 861)
Dempeteknologi
(8)
Mekanisk smøringsteknologi
(267)
Transportelementer
(2)
Se Lagerteknologi og transmisjoner
Leddlager
(247)
Anti-friksjons lager
(11 087)
Lagerhus / enheter
(1 565)
Vedlikehold / tilbehør / Servicemateriell
(2 234)
Se Lager teknologi
Rubix kategorier
Lagerteknologi og transmisjoner
Lager teknologi
Anti-friksjons lager
Kulelager
Spor kulelager
R2ZZMC3E PS2S6 NSK
Spor kulelager NSK R2ZZMC3E
Bearings
Se teknisk informasjon
Referanser
NSK:
R2ZZMC3E
Rubix:
149411
Produsent:
R2ZZMC3E
Produktinformasjon : R2ZZMC3E PS2S6 NSK
SINGLE ROW RADIAL BALL BEARING, IMPERIAL
Teknisk informasjon
Egenskaper
Vis UNSPSC/ECL@SS
Rapporter en feil med produktdata
Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Legg i handlekurv
Ikke glem å logge inn for å se dine priser
Sjekk ut produktene våre fra relaterte kategorier
Spor kulelager FAG 6217-C3, Ytter diameter (inch): 150 mm | Bredde: 28 mm | Inner diameter: 85 mm
Spor kulelager FAG 61900-2RSR>N, Ytter diameter (inch): 22 mm | Bredde: 6 mm | Inner diameter: 10 mm
Spor kulelager PTN S6208-2RS, Ytter diameter (inch): 80 mm | Bredde: 18 mm | Inner diameter: 40 mm
Spor kulelager PTN 61910-2RS, Ytter diameter (inch): 72 mm | Bredde: 12 mm | Inner diameter: 50 mm
Spor kulelager NSK 6016DDUC3, Ytter diameter (inch): 125 mm | Bredde: 22 mm | Inner diameter: 80 mm
Spor kulelager FAG 6006, Ytter diameter (inch): 55 mm | Bredde: 13 mm | Inner diameter: 30 mm
Spor kulelager PTN 61701-2RS, Ytter diameter (inch): 18 mm | Bredde: 4 mm | Inner diameter: 12 mm
Spor kulelager NSK 6202C3, Ytter diameter (inch): 35 mm | Bredde: 11 mm | Inner diameter: 15 mm
Spor kulelager FAG 62212-2RSR, Ytter diameter (inch): 110 mm | Bredde: 28 mm | Inner diameter: 60 mm
Spor kulelager NSK 6019DDU, Ytter diameter (inch): 145 mm | Bredde: 24 mm | Inner diameter: 95 mm
Spor kulelager NSK 6210DDUC3E, Ytter diameter (inch): 90 mm | Bredde: 20 mm | Inner diameter: 50 mm
Spor kulelager PTN S6015-2RS, Ytter diameter (inch): 115 mm | Bredde: 20 mm | Inner diameter: 75 mm
Spor kulelager NSK 6819VV, Ytter diameter (inch): 120 mm | Bredde: 13 mm | Inner diameter: 95 mm
Spor kulelager FAG 61822-2RSR-Y, Ytter diameter (inch): 140 mm | Bredde: 16 mm | Inner diameter: 110 mm
Spor kulelager PTN 61912-2Z, Ytter diameter (inch): 85 mm | Bredde: 13 mm | Inner diameter: 60 mm