Referanser
Bahco:218-BULK
Rubix:428853
EAN:7311518140946

Dokumenter
Produktinformasjon : MINIHACKSAW FRAMES - 218-BULK
Liten baufilbue for universalbruk
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 80 g |
|---|---|
| Lengde | 235 mm |
| Vekt | 80 g |
| Type | junior hacksaw |
| Antall elementer | 1 |
| Materiale | steel |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
